フジ
工業用運搬車 FG-H型
FG型の未整地の現場作業性能をプラスして、取り外し可能な仕切板を設置したハンドカーです。仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途
搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本
幅(mm)
仕切板:約230
質量(kg)
39.5
車輪径(Φmm)
660
高さ(mm)
仕切板:約1220
奥行(mm)
660
厚さt(mm)
仕切板:1.6
車輪
ノーパンク
車幅(mm)
900
車高(mm)
1410
内容量
1台
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55285896
FG-H
¥
102,800
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください