フジ
工業用運搬車 FEアセチレン兼用型
FE型の酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどに使用される7000Lの容器のほかに アセチレン7.0kgボンベの運搬も可能にしたハンドカーです。
用途
搭載可能容器:7000L×1本または、アセチレン7kg×1本
質量(kg)
14
車輪径(Φmm)
330
高さ(mm)
1430
奥行(mm)
540
車輪
ノーパンク
車幅(mm)
560
内容量
1台
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55285914
FE-A
¥
46,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください