フジ
工業用運搬車
FE型に安定性を持たせるため、自在式車輪を1個(ストッパー付)加設した1本積み運搬車です。
用途
搭載可能容器:酸素など7000L×1本
質量(kg)
21
車輪径(Φmm)
主タイヤ250×2個、副タイヤ100×1個
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
1200
車輪
キャスター
車幅(mm)
500
内容量
1台
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55285948
FE130
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください