プロパン用運搬車 二輪S型

プロパン用運搬車 二輪S型 - フジ

プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは操作しやすいグリップつきです。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。

用途搭載可能容器:LPG50kg質量(kg)14車輪径(Φmm)370(主タイヤ)高さ(mm)1480奥行(mm)580車輪エアータイヤ車幅(mm)480内容量1台
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55285966FB50S-2
40,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする