プロパン用運搬車 四輪S型

プロパン用運搬車 四輪S型 - フジ

ハンドカーFB-S型に、車輪径130Φ軸径20Φの頑丈な小径補助タイヤを装備しました。歩道の段差や、蓋のない側溝の乗り換えなどが容易にできるので配送先でのアプローチが素早く行えます。

用途搭載可能容器:LPG50kg質量(kg)18車輪径(Φmm)370(主タイヤ)、130(副タイヤ)高さ(mm)1480奥行(mm)580車輪エアータイヤ、プレスタイヤ車幅(mm)480内容量1台
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55285984FB50S-4
58,200
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする