フジ
医療用運搬車 7000LX2本積み用
新たに中段にも容器受けと固定チェーンを設けWチェーンバンドにリニューアル。安全に配慮してストッパー付キャスターΦ100mmも新設しました。
用途
搭載可能容器:酸素7000L 2本積み
質量(kg)
22
車輪径(Φmm)
200×2個、100×2個
高さ(mm)
1280
奥行(mm)
1100
車輪
ゴムタイヤ、ゴムキャスター(ストッパー付)
車幅(mm)
710
内容量
1台
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55286027
FK7000-2
¥
92,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください