医療用運搬車 1500L

医療用運搬車 1500L - フジ医療用運搬車 1500L - フジ

小型容器1500Lを安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。

用途搭載可能容器:酸素1500L高さ(mm)1030車輪ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付)内容量1台
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
奥行(mm)
収納本数(本)
車幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
車輪が 4輪になりました55286036FK1500-1125×2個、65×2個8601330
39,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
車輪が 4輪になりました55286045FK1500-2200×2個、65×1個9502520
51,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする