ステンレス運搬車 SUS型 1本積み用

ステンレス運搬車 SUS型 1本積み用 - フジステンレス運搬車 SUS型 1本積み用 - フジ

本体及びクサリなど、主な部分にステンレスを使用した防塵防錆効果を高めました。新たに中段にも容器受けとクサリを増設。ボンベのより安全な移動・運搬が可能です。

用途搭載可能容器:酸素 1本積み内容量1台
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
搭載容器数
車輪
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
車幅(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55286063FK1500-1-SUS酸素1500L 1本積みウレタンタイヤ、ナイロンキャスター10008507350125×2個、副車輪75×3個
182,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
55286054FK7000-1-SUS酸素7000L 1本積みウレタンタイヤ、ウレタンキャスター1260106013460200×2個、75×2個
231,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする