曜日別特売

鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ)

鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) - MAX(マックス)[事務用品・工具]

2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。

付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16寸法(mm)270×120×352(本体のみ)質量(kg)2(本体のみ)安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55286377RB-610T
197,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする