山田実業
ブルーフィンフロロ (スプール巻フロロライン)
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルフロロカーボンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途
釣糸 漁業
色
クリアー
ひも・糸種類
糸
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
伸度(%)
強度(kg)
標準内径(Φmm)
結節強力(kg)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55288014
S1A2BA305300A
1巻(50m)
0.55
直線強度:42.0
0.91
29.4
30
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288023
S1A2BA305400A
1巻(50m)
0.55
直線強度:56.0
1.05
39.2
40
¥
7,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288039
S1A2BA305500A
1巻(50m)
0.55
直線強度:70.0
1.17
49
50
¥
8,560
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55288048
S1A2BA310020A
1巻(100m)
0.45
直線強度:4.10
0.235
3.1
2
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288057
S1A2BA310025A
1巻(100m)
0.45
直線強度:5.10
0.26
3.8
2.5
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288066
S1A2BA310030A
1巻(100m)
0.45
直線強度:6.10
0.285
4.6
3
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288075
S1A2BA310035A
1巻(100m)
0.45
直線強度:7.10
0.31
5.3
3.5
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288084
S1A2BA310040A
1巻(100m)
0.45
直線強度:7.80
0.33
5.9
4
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288093
S1A2BA310050A
1巻(100m)
0.45
直線強度:9.70
0.37
7.3
5
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288109
S1A2BA310060A
1巻(100m)
0.45
直線強度:11.6
0.405
8.7
6
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288118
S1A2BA310070A
1巻(100m)
0.45
直線強度:13.3
0.435
10
7
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288127
S1A2BA310080A
1巻(100m)
0.45
直線強度:15.2
0.47
11.4
8
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288136
S1A2BA310100A
1巻(100m)
0.45
直線強度:17.4
0.52
14.3
10
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288145
S1A2BA310120A
1巻(100m)
0.45
直線強度:21.1
0.57
16.5
12
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288154
S1A2BA310140A
1巻(100m)
0.45
直線強度:25.1
0.62
19.7
14
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55288163
S1A2BA310160A
1巻(100m)
0.45
直線強度:27.4
0.66
22.2
16
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288179
S1A2BA310180A
1巻(100m)
0.45
直線強度:31.3
0.7
24.3
18
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください