雨ジミ付着防止剤

雨ジミ付着防止剤 クリスタルプロセス 雨ジミ付着防止剤 クリスタルプロセス 雨ジミ付着防止剤 クリスタルプロセス

雨ジミ付着防止専用に開発された本品は、汚れや不純物が固着しにくい新素材を配合し、塗装表面に薄い犠牲被膜を形成します。
ガラスコーティング施工車や未施工の濃色車に付着しがちな雨ジミを、犠牲被膜がコーティング層や塗装面への固着を抑制することにより、洗車で簡単に除去することができます。

用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 有効成分3% 保持期間(日)約30 性質撥水 危険物の類別非危険物
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
施工可能台数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55288215 B06030 1本(300mL) 約5台/300ml
オープン
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55288224 B06050 1本(500mL) -
オープン
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55288233 B06400 1本(4L) -
オープン
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする