クリスタルプロセス
エンジンルームコーティング
エンジンルーム内の樹脂、ゴム、ホース類の保護・変色予防に最適!塗り込み不要、拭き取り不要でベタツキもなく作業性抜群!
用途
自動車エンジンルーム用
危険物の類別
非危険物
注意
※塗装面やガラス面に付着した場合はきれいなクロスで拭き取ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
pH値
液性
使用方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17798095
J04100
1本(1L)
-
-
-
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
55288389
J04400
1本(4L)
変性シリコーンオイル・界面活性剤・防腐剤
7.0±0.5
中性
【1】エンジンが冷めた状態でクロス等で汚れ、ホコリを拭き取って下さい。【2】本品を15~20cm離してエンジンルーム全体に吹き付けて下さい。【3】施工完了。拭き取り不要ですのでそのまま自然乾燥させて下さい。ツヤも出てまるで新車のように仕上がります。
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288398
J04718
1本(18L)
変性シリコーンオイル・界面活性剤・防腐剤
7.0±0.5
中性
【1】エンジンが冷めた状態でクロス等で汚れ、ホコリを拭き取って下さい。【2】本品を15~20cm離してエンジンルーム全体に吹き付けて下さい。【3】施工完了。拭き取り不要ですのでそのまま自然乾燥させて下さい。ツヤも出てまるで新車のように仕上がります。
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください