エンジンルーム用ガラスコーティング剤

エンジンルーム用ガラスコーティング剤 - クリスタルプロセス

エンジンルーム内は常に高温になりがちで、走行中に巻き上げた砂ぼこりや雨などが一部入り込み汚れます。近年の車はエンジンルームの大部分がカバーで覆われており、その樹脂は経年劣化により変色し白濁していきます。本品を塗布することで長期にエンジンルーム内の美しさを保つことができます。

用途自動車エンジンルーム用成分シリコンオリゴマー・流動パラフィン使用方法【1】エンジンカバーが熱や経年劣化で変色してしまった状態。施工前に油分・水分・ホコリをクリーナー等で拭き取ってください。【2】塗り込み専用スポンジまたは塗り込み専用クロスに本品を十分含ませてください。【3】施工する部分に縦横ムラなく塗り込んでください。【4】時間を置かずキレイな乾いたクロスを用いて拭き取ってください。【5】施工完了。エンジンカバー本来の深みのある色とツヤがよみがえります。有効成分70%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約3年塗回数1回塗り内容量1本(200mL)
注意
※塗り込む面積が広い場合は1度に施工をせず、範囲を2~4分割にして全体を仕上げてください。
※エンジンルーム内は高温になり危険ですので、必ず屋内の涼しい場所にて移動し十分に冷ましてから作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55288407J12020
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする