ガラス系コーティング剤 SiFハイブリッド3000

ガラス系コーティング剤 SiFハイブリッド3000 - クリスタルプロセスガラス系コーティング剤 SiFハイブリッド3000 - クリスタルプロセスガラス系コーティング剤 SiFハイブリッド3000 - クリスタルプロセス
(2件のレビュー)

ガラス被膜とフッ素被膜を同時に形成。しかも濡れたボディーに直接濡れます。光沢はもとより今までにない超撥水を可能に!フッ素配合で持続性も抜群。

用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797648B020201本(200mL)
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
55288468B020501本(500mL)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288477B024001本(4L)
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797648
2016-02-09
用途: 自動車コーティング

新車に使ってみました。2度がけしました。耐久性1年は大げさに思いますが施工が簡単なので半年に1回くらいのペースで継続使用してみようと思います。液量はセダンなら6台くらいけると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17797648
2016-04-18
用途: 自動車コーティング

経過レビューです。新車に使ってから4ヶ月たちました。青空駐車で2週間おきに水洗いしてました。初めの頃は超撥水でしたが今では水がベタ~と流れて撥水能力はかなり衰えました。青空駐車だと持続性はこの程度だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする