ガラス系コーティング剤 Water Barrier

ガラス系コーティング剤 Water Barrier - クリスタルプロセスガラス系コーティング剤 Water Barrier - クリスタルプロセスガラス系コーティング剤 Water Barrier - クリスタルプロセス
(2件のレビュー)

なんと!時速50km走行でボディについた水玉が飛んでいくほどの超超強力撥水。ぜひ体験してみてください。

用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797657B030301本(300mL)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288486B030501本(500mL)
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288495B034001本(4L)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797657
2018-11-27
用途: 車のコーティング
その他業種

水が転がる?弾け飛ぶ?
全くありませんね。。。期待しただけにガッカリ度もかなり来てます
試験してから販売してるんですよね?そう思える商品ではありませんでした

対象商品 : 17797657
2016-03-08
用途: 自動車コーティング

si-700よりハジキ具合と艶がすばらしく、しっかりと下地処理してから施工したら雨の日50~60kmでボンネットなどの水滴が飛んで行ってしまい驚いた。
斑が出やすいので固く絞ったクロスで塗りこんだ後乾いたクロスで拭き上げるといい感じで仕上がる。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする