曜日別特売

HIGHT SPEED COAT SR-1000

HIGHT SPEED COAT SR-1000 - クリスタルプロセスHIGHT SPEED COAT SR-1000 - クリスタルプロセスHIGHT SPEED COAT SR-1000 - クリスタルプロセス
(2件のレビュー)

濡れたままのボディに使用可能!夏季使用時でもサクサク拭き取れる作業性!
すばやく施工可能なハイスピードコーティング剤です。さらに、水玉が飛んでいく超撥水。

用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤危険物の類別非危険物保持期間(日)約90特性キズ埋め・キズ消し
注意
※機会がけの場合は、本品が飛び散りやすいので洗車後水分を拭き取って施工してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55288513C150301本(300mL)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
55288529C154001本(4L)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288538C157181本(18L)
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55288513
2023-01-24
用途: 車の塗装のメンテナンス
金融・保険業

びっくりするほど、なんの効果もなくキズはそのままで
途方にくれました。
はっきり言って詐欺商品! 買わないで!

2が参考にしています
対象商品 : 55288513
2022-06-05
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

同社のSi-700施工前の下地処理として使用しております。
キズ、水垢を取りながらコーティングが出来る上に、艶や撥水も上々でポリッシャー使用の場合は使用量が少なくて済み、作業性も良好です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする