曜日別特売

クリスタルシャンプー(20倍希釈タイプ)

クリスタルシャンプー(20倍希釈タイプ) - クリスタルプロセスクリスタルシャンプー(20倍希釈タイプ) - クリスタルプロセスクリスタルシャンプー(20倍希釈タイプ) - クリスタルプロセス
(1件のレビュー)

泡立ちが良く、洗車後は素早い泡切れ!20~30倍に希釈して使用できる経済的な濃縮タイプカーシャンプー!

用途自動車ボディ用洗車・下処理液性中性危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797718E031001本(1L)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55288574E034001本(4L)
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
25688734E037181箱(18L)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288583E037101本(10L)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797718
2021-10-29
用途: 通勤車の洗車

コーティングした車の洗車に使用しましたが、泡立ちも良く使いやすいです。
価格は少し高いかなと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする