曜日別特売

高速水垢取りスプレー

高速水垢取りスプレー - クリスタルプロセス高速水垢取りスプレー - クリスタルプロセス高速水垢取りスプレー - クリスタルプロセス
(17件のレビュー)

隙間まで入り込んで水垢汚れを瞬時に分解!
吹き付けて洗車スポンジで洗うだけで頑固な水垢をあっという間に落とし、新車時の色合いがよみがえる。

用途自動車ボディ用洗車・下処理液性アルカリ性危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55288714F014001本(4L)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
55288723F017181本(18L)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17797727F011001本(1L)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
55288705F011001本(1L)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55288705F0110017797727F01100F01100 高速水垢取りスプレー クリスタルプロセス 17797727高速水垢取りスプレークリスタルプロセス1本(1L)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797727
2024-05-09
用途: トラックの洗車
サービス業

通常の洗車後の水垢に使用してみましたが、驚くほど取れませんでした。うちのトラックが汚過ぎたのでしょうか…。

1が参考にしています
対象商品 : 55288714
2024-01-26
用途: 酷い水垢に
Auto Cam自動車・二輪車・自転車関連業

外に1年以上放置された車両に使いました。青かびもありましたがスプレーして軽く擦るだけで綺麗になりました。

対象商品 : 17797727
2023-05-16
用途: 車の洗車
教育・研究機関

私の車の塗装が黒なので、特に水垢取りスプレーを使用した所綺麗になくなって、とっても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 17797727
2023-04-24
用途: 洗車

毎回の洗車で気になっていたしつこい水あかが見事に取れて驚きと喜びでいっぱいです

対象商品 : 17797727
2022-11-13
用途: ワックスかけ前の水垢落とし
建設業・工事業

今までの水垢落とし剤より体力は使わずに、楽に作業出来ました。
拭き取りの出来ないの隙間にも液剤が入り込み、綺麗になりました。
満足しています。

対象商品 : 17797727
2018-07-01
用途: 浴室 混合栓のウロコとり
サービス業

車に使う前に浴室のウロコ状の汚れに実験しましたが、ビックリしました。感動です!
こんなに簡単に汚れが取れるなら車のウォータースポットも高速で取れると思います。

4が参考にしています
対象商品 : 17797727
2019-04-16
用途: 車の洗車時
サービス業

確かに吹きかけてだけでは落ちませんが擦ると水垢が落ちました、これがあればいつでもピカピカになりますね。

2が参考にしています
対象商品 : 17797727
2018-04-27
用途: 車の洗車にて
walea

これは優れものだ!!無くなったらまた購入します!!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする