自動車塗装面専用 酸性鉄粉クリーナー

自動車塗装面専用 酸性鉄粉クリーナー - クリスタルプロセス自動車塗装面専用 酸性鉄粉クリーナー - クリスタルプロセス自動車塗装面専用 酸性鉄粉クリーナー - クリスタルプロセス
(4件のレビュー)

抜群の鉄粉除去力で今までにない作業性とスピードを実現した優れた商品です。(においや紫色の反応色は全くありません。)

用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55288827F074001本(4L)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55288836F077181本(18L)
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17797797F071001本(1L)
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797797
2016-10-18
用途: 鉄粉除去

酸性にしては安かったので買ってみたが普段使っているものと比べたらお話にならないレベル。

2が参考にしています
対象商品 : 17797797
2015-12-09
用途: 車の汚れ(消雪水)落とし
卸売・小売業

霧吹きノズルを少し閉め込んで霧吹きを細かくして作業していたらスプレーが壊れて出なくなった。
半分くらい残っているので100円ショップで代替え品を購入して使用中。
汚れ落ちは量販点の紫泡になるものより数段良い感覚です。

1が参考にしています
対象商品 : 17797797
2016-06-17
用途: 鉄粉取り
EmpireGarage自動車・二輪車・自転車関連業

スプレーノズルが壊れていて使い物にならない

対象商品 : 17797797
2015-12-24
用途: 洗車、ボディの鉄粉
自動車・二輪車・自転車関連業

思ってた以上に落ちる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする