曜日別特売

スーパークリアコート B液

スーパークリアコート B液 - クリスタルプロセススーパークリアコート B液 - クリスタルプロセス
(21件のレビュー)

ヘッドライトの黄ばみや曇りを落とした後、本品を塗り込めば新車時の輝きとクリヤー感・ライトの明るさがよみがえる。

用途自動車ヘッドライト用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※塗布後、2時間は水分がかからないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55288933I030201本(200mL)200mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58116861I030101本(100mL)0.1L
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58116861
2023-02-11
用途: ヘッドライト磨き
AUTO BOX24自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドライト磨き後、スーパークリアコートを施工しました新車時の輝きになりました。

対象商品 : 58116861
2022-10-05
用途: ヘッドライトの曇り取り

Å液B液とも、施工説明書が添付されていない為、ボトルの使用欄に書かれた小さな字しか無く、後でネットで確認したら施工が間違っていた事に気づいた、説明書の添付が欲しい。

対象商品 : 58116861
2020-10-03
用途: 車のヘッドライトの手入れ
建設業・工事業

A液で磨いた後、このB液を塗りました。
ボトルのラベルにあるような、使用前後の写真のとおりクリアになりました。
持続性がどの程度長く続くか期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58116861
2020-02-23
用途: ヘッドライトの黄ばみ、曇り除去後のコーティング
トータルリペア ヒートアップ自動車・二輪車・自転車関連業

黄ばみ、曇りを落した後の透明感がすごい!作業が簡単で満足度100%
です。

1が参考にしています
対象商品 : 58116861
2020-04-06
用途: 車ヘッドライト
コトブキ電機建設業・工事業

使用しましたが、耐久性は3~4ヵ月です、ぱりぱり剥がれてきます、
どうすれば2年持つのでしょうかね

4が参考にしています
対象商品 : 58116861
2018-07-06
用途: 車検入庫時にヘッドライトレンズの曇り等を除去する

購入後数台作業をしました、塗布後の最終仕上げを工夫すれば綺麗に仕上がると思います。現在試行錯誤中です!

2が参考にしています
対象商品 : 58116861
2017-10-19
用途: ヘッドライト仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

どのクリアコートより使いやすいです。展示車用に使ってます。

対象商品 : 58116861
2017-10-04
用途: ヘットランプクリアー時
株式会社アップモータース自動車・二輪車・自転車関連業

再三使用していますがちょつと高いですが仕上がり状態が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする