スーパー研磨 粗目

スーパー研磨 粗目 - クリスタルプロセススーパー研磨 粗目 - クリスタルプロセススーパー研磨 粗目 - クリスタルプロセススーパー研磨 粗目 - クリスタルプロセススーパー研磨 粗目 - クリスタルプロセススーパー研磨 粗目 - クリスタルプロセススーパー研磨 粗目 - クリスタルプロセススーパー研磨 粗目 - クリスタルプロセス
(2件のレビュー)

1500#~2000#のペーパー目も簡単に消すことができる超ハイスピード研磨!
しかも、バフ目を最小限に抑えた特殊研磨剤。

用途キズ取り仕様水性・ノンシリコンタイプ液状目の粗さ粗目危険物の類別非危険物
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797928G160501本(500mL)15μm
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
55288967G162001本(2L)15μm
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17797937G170501本(500mL)10μm
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288949G172001本(2L)10μm
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288976G164001本(4L)15μm
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288958G174001本(4L)10μm
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-02-07
用途: 塗装後磨き
株式会社NIKI

殆ど研磨磨きには適してないプロなら直ぐ分かる。アマチュア向き

2が参考にしています
対象商品 : 17797928
2017-02-07
用途: 塗装後磨き
株式会社NIKI

磨き研磨不向きと言うか研磨出来ない値段高め期待したがハズレ他商品に比べ後処理大変アマチュア向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする