クリスタルプロセス
スーパー研磨 細目
202塗装(濃色車)の研磨にも白ボケや、ギラつきを出すことなくバフ目を消し、最高の鏡面仕上げが出来ます
用途
最終仕上げ
仕様
水性・ノンシリコン
タイプ
液状
目の粗さ
細目
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17797894
G09050
1本(500mL)
0.8μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289003
G09200
1本(2L)
0.8μm
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17797903
G10050
1本(500mL)
0.3μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
55288985
G10200
1本(2L)
0.3μm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289019
G09400
1本(4L)
0.8μm
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55288994
G10400
1本(4L)
0.3μm
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください