クリスタルプロセス
スーパー研磨 中目
15μm又は10μmで研磨した塗装面を瞬時に整えることができ、ホワイト・シルバー色では仕上げまでこなすことができる優れもの。
用途
キズ取り~仕上げ
仕様
水性・ノンシリコン
タイプ
液状
目の粗さ
中目
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17797876
G07050
1本(500mL)
4.0μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
55289046
G07200
1本(2L)
4.0μm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17797885
G08050
1本(500mL)
2.0μm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289028
G08200
1本(2L)
2.0μm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289055
G07400
1本(4L)
4.0μm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289037
G08400
1本(4L)
2.0μm
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください