曜日別特売

超強力虫取りクリーナー

超強力虫取りクリーナー - クリスタルプロセス超強力虫取りクリーナー - クリスタルプロセス超強力虫取りクリーナー - クリスタルプロセス
(1件のレビュー)

固くこびりついた虫が本品を吹き付けるだけで瞬時に柔らかくなり、約10~20秒後に軽く擦るだけで簡単に除去できます。

用途自動車ボディ用洗車・下処理液性アルカリ性危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797754F040501本(500mL)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
55289143F044001本(4L)
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
55289159F047181本(18L)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797754
2020-06-12
用途: 整備作業後の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車機に入れる前に前部に水をかけ本品をスプレーし5~10秒置いて洗車機を通すと前回りに付着していた虫の残骸がきれいに落ちました。ブラシの当たりが悪くて残った所も軽くこすればきれいになります。買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする