ドア・ルーフのモール復元剤

ドア・ルーフのモール復元剤 - クリスタルプロセス
(1件のレビュー)

あきらめていた欧州車のメッキモール部分に発生する頑固な白い斑点(水サビ)を簡単除去することができる優れもの。さらに別売のハンディフェルトを使用するともっと早く除去できます。

用途タイヤ・ホイール・モール用仕様油性目の粗さ超微粒子危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55289213J06020
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【アルミ製モールの白い斑点を根こそぎ除去】ドア・ルーフモールの復元剤施工動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55289213
2021-05-01
用途: ベンツのメッキモールうろこ取り
卸売・小売業

ウロコを専用スポンジでかなり擦ればなんとか落ちるので効果はあった
価格が高いので容量1/4で価格も1/4くらいになれば有難い(一台だと200mlも不要)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする