ドア・ルーフのモール磨きセット

ドア・ルーフのモール磨きセット - クリスタルプロセス
(1件のレビュー)

欧州車特有の金属モールに発生する頑固な白い斑点を簡単に除去出来るドア・ルーフのモール復元剤と施工資材をセットにしました。さらに同梱の液体ガラス被膜剤でコーティングすれば、再発を予防することが出来ます。

セット内容ドア・ルーフのモール復元剤 200ml×1本・液体ガラス被膜剤 50ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・ハンディフェルト 1個・シートフェルト 1枚・マイクロファイバークロス 2枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55289229N10160
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55289229
2024-06-22
用途: 車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

鱗スポンジでこすれば落ちるが、酷い鱗はなかなか手ごわいです。復元材半分の量でコスパよくなるといいのですが、この量は使い切れないな、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする