飛跳ねコート剤

飛跳ねコート剤 - クリスタルプロセス飛跳ねコート剤 - クリスタルプロセス飛跳ねコート剤 - クリスタルプロセス
(2件のレビュー)

ガラス面に塗布することにより、50km走行前後で水玉が飛ぶ超撥水性被膜ができます。
作業性・撥水力・持続性全てにおいて優れ、バランスのとれたタイプの撥水剤

用途自動車ガラス用性質撥水危険等級危険物の類別第四類
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の品名
危険物の数量
危険物の性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55289238H062001本(2L)第一石油類2L非水溶性
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289247H064001本(4L)第一石油類4L非水溶性
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17798034H060301本(300mL)アルコール類0.3L水溶性
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17798034
2017-09-22
用途: 車のメンテ

飛び跳ねコートと言うぐらいよく飛び跳ねます とても良いです。

2016-09-29
用途: お客様の車への作業

窓のウロコ除去を完璧にした場合の撥水はいいです。持続性も2、3ヶ月は大丈夫ですが毎月施工すれば完璧だと思います。オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする