クリスタルプロセス
ハイテクX1 HIGH SPEED COAT
作業時間は今までの1/2(半分)。
優れた光沢や撥水力はそのままに、作業性を追求した安価なガラスコーティング。
塗り込みも拭き取りもスイスイ。クロスの使用枚数も減らすことができます。
持続期間約2年。
用途
自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分
25%
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
保持期間
約2年
塗回数
1回塗り
施工可能台数
約4台/200ml
内容量
1本(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55289317
A08020
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください