クリスタルプロセス
ハイテクX1 エココート-4500
塗り込み、拭き取り作業が簡単。
低臭・低溶剤タイプのガラスコーティング。
持続期間約2年
用途
自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分
45%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
保持期間
約2年
塗回数
1回塗り
施工可能台数
約4台/200ml
内容量
1本(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55289344
A04020
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください