クリスタルプロセス
ハイテクX1 高速硬化コート
塗布して2時間後には溶剤に強い低撥水ガラス被膜を形成。
硬化が早いため施工から納車の時間が短縮できます。
用途
自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分
70%
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
保持期間
約3年
塗回数
1回塗り
施工可能台数
約4台/200ml
内容量
1本(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55289369
A07020
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください