曜日別特売

ハイテクX1 ダイヤモンドコート

ハイテクX1 ダイヤモンドコート - クリスタルプロセス
(4件のレビュー)

ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。
被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。
さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。

用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分85%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間約7年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55289423A060051本(50mL)50mL
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
55289439A061251箱(50mL×12本)600mL
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダイヤモンド微粒子配合のガラスコーティングで水玉が転がり落ちる撥水力【ハイテクX1ダイヤモンドコート】
この動画は、4が参考にしています。
ハイテクX1-ダイヤモンドコート施工手順紹介動画 製造メーカーが推奨するガラスコーティングの施工方法
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55289423
2024-04-09
用途: 4輪自動車コーティング
有限会社森下電機サービス業

ハイテクX1 ボディーコート剤-8500を1回目に塗った後2時間後に塗りましした。8500より粘度が高いです。専用の塗布用スポンジとマイクロファイバークロス4枚は必須です。クロスの1枚は最終的に車両全体を拭き上げるためです。最初は窓のガラスに着かないようにマスキング作業から始めます。2回コーティングで半日たっぷりとかかりました。
塗布後の光沢は駐車場で他車と比べてほれぼれするほど光ります。

1が参考にしています
対象商品 : 55289423
2023-04-21
用途: 塗装面研磨の仕上げ保護
自動車・二輪車・自転車関連業

ハイテクX1 8500とX1ダイヤモンドコートでダブルコーティングで施工しました。
かなり艶々で満足な1品でした。
またリピートしていきたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 55289423
2023-05-16
用途: コーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

施工時の延びが良く思ったより施工しやすいです。
雨上がりのボディ汚れもあまり付いて無いような気がする。

2が参考にしています
対象商品 : 55289423
2020-11-13
用途: 自動車のボディコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は8500を二度塗りしましたが、今回は8500を一度施工した後に二度塗りとして施工しました。鏡面の様なツルツルに仕上がり満足しています。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする