クリスタルプロセス
拭き取り不要 親水シャンプー
洗車するだけでボディが水玉のない親水状態に!
膜状のまま水が引いていくので、水ジミになりません。拭き取りいらずの楽々洗車が可能です。
用途
自動車ボディ用洗車・下処理
液性
中性
性質
撥水
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
施工可能台数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55289536
E06050
1本(500mL)
約5台/500ml
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
55289545
E06400
1本(4L)
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289554
E06718
1本(18L)
-
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください