フッ素樹脂コーティング剤 CP510F

フッ素樹脂コーティング剤 CP510F - クリスタルプロセスフッ素樹脂コーティング剤 CP510F - クリスタルプロセスフッ素樹脂コーティング剤 CP510F - クリスタルプロセスフッ素樹脂コーティング剤 CP510F - クリスタルプロセス
(6件のレビュー)

水垢や小キズも簡単に除去し、磨き残した傷をフッ素被膜が埋める。
さらに持続期間1年以上。

用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55289563C062001本(2L)非危険物
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289579C064001本(4L)非危険物
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58116852C060421本(420mL)第四類
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
17797684C060501本(500mL)非危険物
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797684
2018-11-27
用途: 車の小傷部のコーティング
その他業種

小傷まあまあ消えますね、それよりも滑りとかかなりようなります。携帯やラップトップに施工してみたらすべすべというかサラサラです
家電や家の中のツルツルした場所になんでも使えるので1つあるといいと思います

3が参考にしています
対象商品 : 17797684
2018-10-03
用途: 車の磨き施工後
自動車・二輪車・自転車関連業

細かいギズは消え、深いキズは目立たなくなりした。
コストパフォーマンスは良く、仕上げには最適だと思いますよ!

4が参考にしています
対象商品 : 17797684
2017-02-10
用途: コーティング
スターフィールド

ダブルアクションポリッシャーにて使用オーロラマークも多少消えて粘度もあり使用しやすかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 58116852
2015-12-06
用途: オートバイの洗車後のコーティング作業

性能は非常に素晴らしいです
有名でよく売っているコーティングスプレーがくすんで感じるくらいですし、長持ちしますし
でも、価格は高いですね
優秀だから仕方ないといえば仕方ないですが

1が参考にしています
対象商品 : 58116852
2015-11-30
用途: 車のコーティング
サービス業

何年間も愛用してます。
手塗り、機械塗りともに扱いやすく輝きも満足してます。
価格的にどうか?と言えば安くはありません。
しかしこれからも使用していきたい商品です。

対象商品 : 58116852
2014-10-31
用途: 自動車の最終仕上げ

作業性はとても良いが価格の割りに量が少ない気がする。
しかし品質は素晴らしいので使用したいと思う。
その他の「クリスタルプロセス」商品も使用したいので扱っていただければありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする