曜日別特売

ヘッドライト黄ばみ除去・A液B液 お試しセット

ヘッドライト黄ばみ除去・A液B液 お試しセット - クリスタルプロセス
(1件のレビュー)

ポリッシャーを使わず簡単にヘッドライトの黄ばみ・曇りを除去できるクリーナーと、新車時の輝き・クリヤー感がよみがえる専用コーティング剤と施工資材をセットにしました。

セット内容黄ばみ・曇り除去ジェルA液 100ml×1本・スーパークリアコートB液 30ml×1本・ハンディフェルト 1個・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55289597N10091
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55289597
2021-10-30
用途: マイカー2台のヘッドライトクリーニング
運輸・通信業

マークXは研磨剤入りの洗剤で洗った後A液、B液と使用しました、新品の8割程度の復活、15年落ちのベンツは、耐水ペーパーで研磨の後、A液、B液と使用しました、7割程度の復活が見られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする