クリスタルプロセス
ホロ・シートコーティング剤
吹き付けるだけで驚きの水弾き!! 飲みこぼし食べこぼしによる汚れや手アカなどからファブリックシートを保護します。ホロにも使用でき、雨や泥による汚れを防ぎます。
用途
自動車ルーム用
仕様
油性
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
保持期間(日)
約180
危険物の性状
非水溶性
注意
※本革・合成皮革などの革製品には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55289649
L12020
1本(200mL)
200mL
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289658
L12400
1本(4L)
4L
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください