モコモコクリームシャンプー

モコモコクリームシャンプー - クリスタルプロセスモコモコクリームシャンプー - クリスタルプロセスモコモコクリームシャンプー - クリスタルプロセス
(1件のレビュー)

炎天下でもシミにならず抜群の泡立ちと泡切れ。
スプレーガンを引くとクリーミーな泡が勢いよく飛び出すバケツのいらないシャンプー

用途自動車ボディ用洗車・下処理液性中性危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17797702E020501本(500mL)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289685E024001本(4L)
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
55289694E027201本(20L)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797702
2017-02-26
用途: 洗車
サービス業

スプレーしても思ったより泡で出ない。
泡切れが悪く、結構すすぎに水が必要。
汚れ落ちは普通のカーシャンプーと変わらない感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする