クリスタルプロセス
ラッピングフィルムグロス用ガラスコーティング
ラッピングフィルムを保護するためのガラスコーティングが新登場。
通常の洗車では除去の難しい水垢や雨ジミからフィルムを保護します。
用途
自動車ラッピングフィルム用
有効成分
85%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200mL
特性
100%光沢
危険物の性状
非水溶性
保持期間
約3年
塗回数
1回塗り
施工可能台数
約4台分/200ml
内容量
1本(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55289746
H14020
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください