曜日別特売

レザーコンディショナー

レザーコンディショナー - クリスタルプロセスレザーコンディショナー - クリスタルプロセスレザーコンディショナー - クリスタルプロセス
(1件のレビュー)

ミンクオイルとコラーゲン配合の最高級専用保護剤。革製品の表皮にツヤと潤いを与え、テカリやスベリがなく、塗り込むたびに革本来の風合いと柔らかさが蘇えります。

用途自動車ルーム用危険物の類別非危険物
注意
※本品を広い面積に一度に塗り込まず座面・背面・ヘッドレスト等、各面ごとに作業を繰り返しながら全体を仕上げてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55289789L020501本(500mL)
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
55289798L022001本(2L)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17798147L020201本(200mL)
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17798147
2020-03-28
用途: 車のレザーシートに

初めて使ってみました。なかなか綺麗にシットリしてよい感じです。
使用後はシートが滑るようになったのが少し残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする