曜日別特売

レジン系コーティング剤 WIPING FREE

レジン系コーティング剤 WIPING FREE - クリスタルプロセスレジン系コーティング剤 WIPING FREE - クリスタルプロセスレジン系コーティング剤 WIPING FREE - クリスタルプロセス
(4件のレビュー)

新開発の超らく拭き取り不要コーティング剤です。
ボディ・ガラス・樹脂・内装も全部丸ごとコーティング。
塗り込み痕が出ないのでなんと拭き取りが必要ありません。
簡単施工でスベスベピカピカ!
さらに指紋や手アカの付着が激減します。

用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分レジン危険物の類別非危険物保持期間(日)約60
注意
※スベリ性が良くなりますので、ハンドル・シートに塗り込まないでください。また、アルミホイールに使用する際には直接吹き付けないでください。
※故障の恐れがありますので、車内の電装部品・スイッチ部分には直接吹き付けないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55289807C170301本(300mL)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
55289816C170501本(500mL)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
55289825C174001本(4L)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超らく拭き取り不要コーティング「ワイピングフリー」紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: 車の窓ガラスの内側に
製造業

非常に良い製品ですが、ちょっとお高めなので、窓の内側やスピードメーターだけに使っています。
車の外板には、コスパでいうと…
車をきれいにしている人の、メンテ用にはいいと思います。
会社の車に使いましたが、汚い車はきれいにしてからでないと無意味です。汚れが残っている車に使用すると、汚れまでコーティングされてしまうので、あとから除去するのが困難になります。
レジンなので、シリコン系よりも耐久性はありますが、ガラスコーティングのような耐久性はありません。その分、除去できなくはないので、やり直しは可能です。

1が参考にしています
2024-01-09
用途: 社用車の窓拭き用に
その他業種

内窓、外窓に使用してみました。
シュッシュッと適当な間隔でスプレーし、窓拭き用マイクロファイバークロスで拭き取ります。
すっと渇き、何回もクロスを往復させる作業は要りません。
そしてガラスの透明度が増します。
雨もしっかりと弾いてくれます。
ワイパー使用時にビビるので内窓しか使用出来ないとYouTubeで見ましたが、全然そんな事はなく、購入して良かったと思います。
ボディにも部分的に使用してみましたが、防滴効果はあるものの、防汚効果はあまり感じられなかったので、ボディにはボディ用で別物を使用して、こちらは窓用として分けました。
他の社員も、何で何時も窓が綺麗で拭き残しや拭き後がないの?と聞いて来ますよ。

2が参考にしています
対象商品 : 55289807
2023-07-02
用途: 鏡のコーティング (汚れ落ちが抜群に良くなりました)
青安堂 神尾鍼灸院医療・福祉・介護関連業

良く使う手洗い台の鏡がハネ飛びで汚れやすいので、こちらでコーティングしたところ、ティッシュでサッと拭くだけでキレイになるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 55289807
2022-05-16
用途: 洗車後のコーティング
その他業種

車には、クリスタルキーパーのコーティングを施工していますが、洗車後にこの拭き取り要らずのレジン系コーティングWIPING FREEを塗り込んだところ、更に艶はでるしツルツルすべすべで凄くいい商品と思います。
その後、まだ雨に降られていないので汚れの付き具合はどうでしょうか?楽しみです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする