鏡面反射

鏡面反射 - クリスタルプロセス鏡面反射 - クリスタルプロセス鏡面反射 - クリスタルプロセス
(4件のレビュー)

脱脂しても洗車しても、フッ素被膜が鏡面状態を保ちます。
驚きのバフ目・白ボケ消し。持続期間約1年(シリコンを最小限に少なくした光沢復元剤です。)

用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤危険物の類別非危険物
注意
※塗装直前の車及び塗装ブースの近くでは作業しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55289834C052001本(2L)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55289843C054001本(4L)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17797675C050501本(500mL)
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797675
2023-11-06
用途: 車の塗装磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

磨きの下地作り&仕上げに使用してます。オーロラ傷も消せるし艶もある程度出ます。撥水性も持続してウロコになり難いです。「安く磨いてほしい」と注文受けたときに重宝してます。

対象商品 : 17797675
2018-06-09
用途: 車の下地作り
製造業

軽度のシリカスケールを落としつつフッ素コーティングができ、きれいな下地を作ることができます。
商品自体は満足していますが、ボトルのノズルが液剤中の溶剤に負けたのか、一度の使用でかなり割れが発生しました。
いろいろな場所から漏れてしまうため、溶剤に強い材質のボトルに詰め替えて使用がオススメです。

2が参考にしています
対象商品 : 17797675
2015-07-15
用途: 車の下地磨き

SI-700と同時購入で、ベースコート剤として買いました。
細かい傷や磨き傷がこれで落ちます。
しかも、ボディーがこれだけでもかなり輝きます。
使用量もそこまで多くはないので、価格は高いけどかなりの回数にわたって使用できるのでランニングコストで考えると最終的には安上がりです。
色々なメーカーの商品を使いましたが、クリスタルプロセス社の商品は本当に素晴らしい製品が多いです。
今後も応援も含めてリピートしたいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 17797675
2016-10-03
用途: ワックス塗布前の下地作り

レビューを参考に、同じくSi-700の下地に使用しました。
施工も難しいことなく白ボケ小キズが消え、Si-700塗布後の輝きがワンランクアップしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする