曜日別特売

ランプチェンジャー用キャッチヘッド

ランプチェンジャー用キャッチヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャー用キャッチヘッド - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用
別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる
熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ

材質本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×88適合ランプ光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)内容量1個
注意
※「光源分離型LEDダウンライト」とは、各メーカーの名称でLEDユニット、LEDソケッタブルダウンライト等と呼ばれている器具です。
※器具や取り付けの状態により、ランプ交換ができない場合があります。
※この製品は下記の別売アルミポール専用です。DLC-AP33/ DLC-AP33M/DLC-AP60/ DLC-AP60M/DLC-AP93/DLC-AP93M
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55290184DLC-CH22
8,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする