DENSAN(デンサン/ジェフコム)
NWSドライバー10
ドイツ製 高級ハンドツール
マイナスドライバー
寸法(mm)
6.5×150
全長(mm)
255
質量(g)
90
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55290559
NW10-6150
マイナス
6.5
150
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください