DENSAN(デンサン/ジェフコム)
NWSドライバー12
ドイツ製 高級ハンドツール
プラスドライバー
寸法(mm)
+♯3×150
全長(mm)
270
質量(g)
145
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55290586
NW12-PH3150
プラス
No.3
150
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください