曜日別特売

フルハーネス

フルハーネス - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

新規格対応!リーズナブルながら、必要な機能はしっかり備えた「エントリーモデル」
ランヤード付オールラウンドフルハーネス
エントリーモデル
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス

材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂・丸リング:スチール質量(g)約1370(ランヤード含む)種類ロープ式フックNo.57(スチール)ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)材質(ランヤード)3ッ打ナイロン肩・腿部ベルト幅(mm)45材質(肩・腿部ベルト)ポリエステルショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)25(ナイロン)脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55290927DB-HN-05DS
29,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする