DENSAN(デンサン/ジェフコム)
フルハーネス
新規格対応!全てのユーザーにオススメの「スタンダードモデル」
様々なシーンにマッチするフルハーネス
スタンダードモデル
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
材質
肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂
色
青
質量(g)
約1090
適応身長(cm)
160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)
肩・腿部ベルト幅(mm)
45
材質(肩・腿部ベルト)
ポリエステル
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25(ナイロン)
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55290936
DB-HN-15DS
¥
32,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
28日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください