DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シルバーフィッシャー1番竿
1番竿の交換に
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.尻金の方から1番竿を抜き取ります。(取付は逆の手順で行います。)
適合機種
シルバーフィッシャー(15m) DVF-15000
材質
竿:カーボン・金具:SS400
寸法(mm)
Φ6×585
質量(g)
15
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※1番竿を交換後、2番竿から抜けないことを必ず確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55291006
DVF-15-P
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません