船舶商事
バルス IEC型防水レセプタクル
ドイツ バルス社の防水レセプタクルです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です
材質
合成樹脂
ガスケット
合成ゴム
防水保護等級
IP56
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
定格電流(A)
質量(kg)
サイズ
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55291015
RI-2MM3
青/白
AC200~250
16
0.31
グランドサイズ:PG16
Φ11~14
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291024
RI-2MN3
赤/白
AC440~460
16
0.24
グランドサイズ:PG16
Φ11~14
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291033
RI-3MM2
青/白
AC200~250
32
0.45
グランドサイズ:PG21
Φ14~18
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291049
RI-3MM3
青/白
AC200~250
32
0.45
グランドサイズ:PG21
Φ14~18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291058
RI-3MN3
赤/白
AC440~460
32
0.45
グランドサイズ:PG21
Φ14~18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください