船舶商事
IEC型防水レセプタクル
防水レセプタクルです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です
材質
合成樹脂
ガスケット
合成ゴム
防水保護等級
IP56
定格電流(A)
15/16
サイズ
グランドサイズ:20フリー
ケーブル
Φ9~15
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55291067
RI-2ML2
黄/7.5BG 7/2
AC100~130
0.4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291076
RI-2MM2
青/7.5BG 7/2
AC200~250
0.4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291085
RI2-2ML2
黄/7.5BG 7/2
AC100~130
0.75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291094
RI2-2MM2
青/7.5BG 7/2
AC200~250
0.75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください