船舶商事
バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル
ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です
材質
合成樹脂
ガスケット
合成ゴム
防水保護等級
IP56
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
定格電流(A)
質量(kg)
サイズ
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55291103
RSIL-2MM3
青/白
AC200~250
16
0.77
グランドサイズ:PG21/16
Φ14~18/Φ11~14
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291119
RSIL-2MN3
赤/白
AC440~460
16
0.77
グランドサイズ:PG21/16
Φ14~18/Φ11~14
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291128
RSIL-3MM2
青/白
AC200~250
32
1.3
グランドサイズ:PG21
Φ14~18
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291137
RSIL-3MM3
青/白
AC200~250
32
1.3
グランドサイズ:PG21
Φ14~18
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291146
RSIL-3MN3
赤/白
AC440~460
32
1.3
グランドサイズ:PG21
Φ14~18
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください