曜日別特売

IEC型防水スイッチ付レセプタクル

IEC型防水スイッチ付レセプタクル - 船舶商事IEC型防水スイッチ付レセプタクル - 船舶商事IEC型防水スイッチ付レセプタクル - 船舶商事IEC型防水スイッチ付レセプタクル - 船舶商事

防水スイッチ付レセプタクルです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です

材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56定格電流(A)15/16質量(kg)0.65サイズグランドサイズ:20フリーケーブルΦ9~15コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55291155RSI-2ML2(15/16A)黄/7.5BG 7/2AC100~130
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291164RSI-2MM2(15/16A)青/7.5BG 7/2AC200~250
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする